Legrand - LEGRAND Evoline lábazat 780x800 fekete SX073625 - EP8080
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat komplett
Anyag - acél
Szélesség - 780 mm
Szín - szürke
Magasság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
68 kg CO₂-eq
Vonalkód
8683305000658
Sonepar cikkszám
SX073625
Gyártói cikkszám
EP8080
Gyártói típuskód
EP8080
Kivitel:
lábazat komplett
Anyag:
acél
Szélesség:
780 mm
Szín:
szürke
Magasság:
100 mm
Mélység:
800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
780 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Igen
Maximális terhelhetőség:
1000 kg
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
LEGRAND Evoline lábazat 780x800 fekete