Legrand - LEGRAND Evoline lábazat, állítható fali szekrényhez SX073619 - ELEVL
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 45 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Magasság - 60 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
8683305001099
Sonepar cikkszám
SX073619
Gyártói cikkszám
ELEVL
Gyártói típuskód
ELEVL
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
45 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Magasság:
60 mm
Anyag:
műanyag
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Mélység:
45 mm
Szín:
fekete
LEGRAND Evoline lábazat, állítható fali szekrényhez