Legrand - LEGRAND Evoline lapos perforált kábeltálca 26U SX073626 - EVCT26
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelvezetőpanel
Anyag - fém
Szélesség - 94 mm
Magasságegységek száma (HE) - 1
482,6 mm-es (19 col) szerelés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
14 kg CO₂-eq
Vonalkód
8683305000474
Sonepar cikkszám
SX073626
Gyártói cikkszám
EVCT26
Gyártói típuskód
EVCT26
Kivitel:
kábelvezetőpanel
Anyag:
fém
Szélesség:
94 mm
Magasságegységek száma (HE):
1
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Nem
LEGRAND Evoline lapos perforált kábeltálca 26U