Legrand - LEGRAND Evoline lapos perforált kábeltálca 32U SX073627 - EVCT32
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelvezetőpanel
Anyag - fém
Szélesség - 94 mm
Magasságegységek száma (HE) - 1
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
14 kg CO₂-eq
Vonalkód
8683305000481
Sonepar cikkszám
SX073627
Gyártói cikkszám
EVCT32
Gyártói típuskód
EVCT32
Kivitel:
kábelvezetőpanel
Anyag:
fém
Szélesség:
94 mm
Magasságegységek száma (HE):
1
Szín:
egyéb
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Nem
Magasság:
1437 mm
Hosszúság:
10 mm
LEGRAND Evoline lapos perforált kábeltálca 32U