Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - LEGRAND Evoline lapos perforált kábeltálca 42U SN135750 - EVCT42

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - LEGRAND Evoline lapos perforált kábeltálca 42U SN135750

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kábelvezetőpanel

  • Anyag - fém

  • Szélesség - 94 mm

  • Magasságegységek száma (HE) - 1

  • 482,6 mm-es (19 col) szerelés - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

14 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8683305000498

Sonepar cikkszám

SN135750

Gyártói cikkszám

EVCT42

Gyártói típuskód

EVCT42

Kivitel:

kábelvezetőpanel

Anyag:

fém

Szélesség:

94 mm

Magasságegységek száma (HE):

1

482,6 mm-es (19 col) szerelés:

Nem

LEGRAND Evoline lapos perforált kábeltálca 42U