Legrand - LEGRAND Evoline lapos perforált kábeltálca 45U SX073629 - EVCT45
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelvezetőpanel
Anyag - fém
Szélesség - 94 mm
Magasságegységek száma (HE) - 1
482,6 mm-es (19 col) szerelés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
14 kg CO₂-eq
Vonalkód
8683305001839
Sonepar cikkszám
SX073629
Gyártói cikkszám
EVCT45
Gyártói típuskód
EVCT45
Kivitel:
kábelvezetőpanel
Anyag:
fém
Szélesség:
94 mm
Magasságegységek száma (HE):
1
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Nem
LEGRAND Evoline lapos perforált kábeltálca 45U