Legrand - LEGRAND Evoline tartalék teliajtó 16U SX073610 - EDR16UF
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kulcsos ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 543 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
44 kg CO₂-eq
Vonalkód
8683305001310
Sonepar cikkszám
SX073610
Gyártói cikkszám
EDR16UF
Gyártói típuskód
EDR16UF
Kivitel:
kulcsos ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
543 mm
Szín:
szürke
Magasság:
730 mm
Védettség (IP):
egyéb
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
14 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Védettség (NEMA):
egyéb
LEGRAND Evoline tartalék teliajtó 16U