Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - LEGRAND Evoline tartalék teliajtó 20U SX073612 - EDR20UF

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - LEGRAND Evoline tartalék teliajtó 20U SX073612

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kulcsos ajtó

  • Betekintő ablak kivitel - Nem

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 543 mm

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

44 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8683305001327

Sonepar cikkszám

SX073612

Gyártói cikkszám

EDR20UF

Gyártói típuskód

EDR20UF

Kivitel:

kulcsos ajtó

Betekintő ablak kivitel:

Nem

Anyag:

acél

Szélesség:

543 mm

Szín:

szürke

Magasság:

908 mm

Védettség (IP):

egyéb

szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:

Nem

Mélység:

14 mm

EMC változat:

Nem

Felület kivitele:

porszórt

Védettség (NEMA):

egyéb

LEGRAND Evoline tartalék teliajtó 20U