Legrand - LEGRAND Evoline tartalék teliajtó 9U SX073616 - EDR9UF
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kulcsos ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 543 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
8683305001297
Sonepar cikkszám
SX073616
Gyártói cikkszám
EDR9UF
Gyártói típuskód
EDR9UF
Kivitel:
kulcsos ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
543 mm
Szín:
szürke
Magasság:
419 mm
Védettség (IP):
egyéb
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
14 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Védettség (NEMA):
egyéb
LEGRAND Evoline tartalék teliajtó 9U