Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - LEGRAND Evoline tartalék üvegajtó 7U SX073613 - EDR7UA

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - LEGRAND Evoline tartalék üvegajtó 7U SX073613

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kulcsos ajtó

  • Betekintő ablak kivitel - Igen

  • Anyag - üveg

  • Szélesség - 543 mm

  • Szín - színtelen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8683305001334

Sonepar cikkszám

SX073613

Gyártói cikkszám

EDR7UA

Gyártói típuskód

EDR7UA

Kivitel:

kulcsos ajtó

Betekintő ablak kivitel:

Igen

Anyag:

üveg

Szélesség:

543 mm

Szín:

színtelen

Magasság:

325 mm

Védettség (IP):

egyéb

szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:

Nem

Mélység:

4 mm

EMC változat:

Nem

Felület kivitele:

egyéb

Védettség (NEMA):

egyéb

LEGRAND Evoline tartalék üvegajtó 7U