Legrand - LEGRAND Evoline tartalék üvegajtó 9U SX073615 - EDR9UA
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kulcsos ajtó
Betekintő ablak kivitel - Igen
Anyag - üveg
Szélesség - 543 mm
Szín - színtelen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
8683305001341
Sonepar cikkszám
SX073615
Gyártói cikkszám
EDR9UA
Gyártói típuskód
EDR9UA
Kivitel:
kulcsos ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Igen
Anyag:
üveg
Szélesség:
543 mm
Szín:
színtelen
Magasság:
413 mm
Védettség (IP):
egyéb
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
4 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
egyéb
Védettség (NEMA):
egyéb
LEGRAND Evoline tartalék üvegajtó 9U