Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - LEGRAND Evoline tetőventilátor+termosztát készlet 2 ventillátoros fali szekrényhez SX073603 - EC2VW

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - LEGRAND Evoline  tetőventilátor+termosztát készlet 2 ventillátoros fali szekrényhez SX073603

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 220-220 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Védettség (IP) - egyéb

  • Szélesség - 360 mm

  • Magasság - 82 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

51 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8683305001167

Sonepar cikkszám

SX073603

Gyártói cikkszám

EC2VW

Gyártói típuskód

EC2VW

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

220-220 V

Feszültség fajtája:

AC

Védettség (IP):

egyéb

Szélesség:

360 mm

Magasság:

82 mm

Falbaépítés:

Nem

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

220-220 V

Szűrővel:

Nem

Szerelési mód:

csavarral rögzítés

Szín:

szürke

Tetőszellőző:

Igen

Névleges teljesítmény:

8 W

Betolható szellőző kivitel:

Nem

Mélység:

200 mm

Zajszint:

46 dB(A)

EMC változat:

Nem

Használható 482,6 mm-es beépítéshez (19 coll):

Nem

Ventilátorok száma:

2

Térfogatáram, szabad áramlású:

0.0471 m3/h

Átszellőztető:

Igen

Védettség (NEMA):

egyéb

RAL-szám:

7035

LEGRAND Evoline tetőventilátor+termosztát készlet 2 ventillátoros fali szekrényhez