Legrand - LEGRAND Evoline tetőventillátor+termosztát készlet 2 ventillátoros SN135746 - EC2V
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 220-220 V
Feszültség fajtája - AC
Védettség (IP) - egyéb
Szélesség - 409 mm
Magasság - 44 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8683305000696
Sonepar cikkszám
SN135746
Gyártói cikkszám
EC2V
Gyártói típuskód
Evoline tetőventillátor+termosztát készlet 2 vent.
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
220-220 V
Feszültség fajtája:
AC
Védettség (IP):
egyéb
Szélesség:
409 mm
Magasság:
44 mm
Falbaépítés:
Nem
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
220-220 V
Szűrővel:
Nem
Szerelési mód:
csavarral rögzítés
Szín:
szürke
Tetőszellőző:
Igen
Névleges teljesítmény:
8 W
Betolható szellőző kivitel:
Nem
Mélység:
380 mm
Zajszint:
46 dB(A)
EMC változat:
Nem
Használható 482,6 mm-es beépítéshez (19 coll):
Nem
Ventilátorok száma:
2
Térfogatáram, szabad áramlású:
0.0471 m3/h
Átszellőztető:
Igen
Védőborítással:
Igen
Védettség (NEMA):
egyéb
RAL-szám:
7035