MegszűntNem visszaküldhető

Legrand - LEGRAND fali kábel réz Cat5e árnyékolatlan (U/UTP) 4 érpár (AWG24) LSZH (LSOH) szürke Dca-s2,d2,a1 500m-kábeldob LCS3 SX067376 - 032853

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - LEGRAND fali kábel réz Cat5e árnyékolatlan (U/UTP) 4 érpár (AWG24) LSZH (LSOH) szürke Dca-s2,d2,a1 500m-kábeldob LCS3 SX067376

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör

  • Erek száma - 8

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.2 mm2

  • Vezetékanyag - réz

  • Vezetékátmérő - 0.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 500 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2075 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060328535

Sonepar cikkszám

SX067376

Gyártói cikkszám

032853

Gyártói típuskód

LCS 032853

Vezetékosztály:

1. oszt. = tömör

Erek száma:

8

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.2 mm2

Vezetékanyag:

réz

Vezetékátmérő:

0.5 mm

Sodort erek:

párok

Köpeny anyaga:

egyéb

AWG-méret:

24

Árnyékolás a sodrat felett:

nincs

Sodrott elemek száma:

4

Sodrás:

Kötegekben

Kábel hosszanti vízállóság:

Nem

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Nem

Kábel keresztirányú vízállóság:

Igen

Kategória:

5E

Árnyékolás az elemi szálak felett:

nincs

Vezető felület:

bevonat nélküli

Érjelölés:

szín

Földalatti telepítés jóváhagyott típusa:

egyéb

Érszigetelés specifikálása:

polyethylene (PE)

Kábel páncélozása/páncél:

nincs

Érjelölés a HD 308 S2 szerint:

Nem

Védőköpeny:

nincs

Köpenyanyag specifikálása:

polyethylene (PE)

Halogénmentes az EN IEC 60754-2 szerint:

Igen

Alacsony füstképződés az EN IEC 61034-2 szerint:

Igen

Tömeg:

36 kg/km

Köpeny színe:

szürke

Érszigetelés:

egyéb

Kábelgeometria:

kerek

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:

Dca

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Füstképződés:

s2 (közepes füstképződés)

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Égő cseppek/részecskék:

d2 (részecskék 10 másodpercnél hosszabb ideig égnek)

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Savképződés:

a1

Külső átmérő (megközelítőleg):

5.1 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás kényszerített vezetéssel:

41 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

0-50 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-20-60 °C

NVP-érték:

66 %

Hajózási alkalmazáshoz tanúsítva:

Nem

Telefonkábelként alkalmas:

Igen

Számítógépes adatkábelként alkalmas:

Igen

LEGRAND fali kábel réz Cat5e árnyékolatlan (U/UTP) 4 érpár (AWG24) LSZH (LSOH) szürke Dca-s2,d2,a1 500m-kábeldob LCS3