Legrand - LEGRAND fali kábel réz Cat6 árnyékolatlan (U/UTP) 4 érpár (AWG23) LSZH (LSOH) kék B2ca-s1a,d21,a1 500m-kábeldob LCS3 SX068485 - 032879
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Erek száma - 8
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.25 mm2
Vezetékanyag - réz
Vezetékátmérő - 0.56 mm
Csomagolás és feltételek
500 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2075 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
3414972015288
Sonepar cikkszám
SX068485
Gyártói cikkszám
032879
Gyártói típuskód
LCS 032879
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Erek száma:
8
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.25 mm2
Vezetékanyag:
réz
Vezetékátmérő:
0.56 mm
Sodort erek:
párok
Köpeny anyaga:
egyéb
AWG-méret:
23
Árnyékolás a sodrat felett:
nincs
Sodrott elemek száma:
4
Sodrás:
Kötegekben
Kábel hosszanti vízállóság:
Nem
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Nem
Kábel keresztirányú vízállóság:
Nem
Kategória:
6
Árnyékolás az elemi szálak felett:
nincs
Vezető felület:
bevonat nélküli
Érjelölés:
szín
Földalatti telepítés jóváhagyott típusa:
egyéb
Érszigetelés specifikálása:
polyethylene (PE)
Kábel páncélozása/páncél:
nincs
Érjelölés a HD 308 S2 szerint:
Nem
Védőköpeny:
nincs
Köpenyanyag specifikálása:
polyethylene (PE)
Halogénmentes az EN IEC 60754-2 szerint:
Igen
Alacsony füstképződés az EN IEC 61034-2 szerint:
Igen
Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:
Nem
Tömeg:
44 kg/km
Köpeny színe:
kék
Érszigetelés:
egyéb
Kábelgeometria:
kerek
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:
B2ca
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Füstképződés:
s1a
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Égő cseppek/részecskék:
d1 (részecskék 10 másodpercnél kevesebb ideig égnek)
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Savképződés:
a1
Külső átmérő (megközelítőleg):
5.75 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás kényszerített vezetéssel:
48 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:
14 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
0-50 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-20-60 °C
NVP-érték:
67 %
Hajózási alkalmazáshoz tanúsítva:
Nem
Telefonkábelként alkalmas:
Igen
Számítógépes adatkábelként alkalmas:
Igen