Legrand - LEGRAND fali kábel réz Cat6A árnyékolt (F/FTP) 2x4 érpár (AWG23) LSZH (LSOH) sárga Dca-s2,d2,a1 500m-kábeldob LCS3 SX068497 - 032798
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Erek száma - 16
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.25 mm2
Vezetékanyag - réz
Vezetékátmérő - 0.56 mm
Csomagolás és feltételek
500 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2075 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
3414970348517
Sonepar cikkszám
SX068497
Gyártói cikkszám
032798
Gyártói típuskód
LCS 032798
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Erek száma:
16
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.25 mm2
Vezetékanyag:
réz
Vezetékátmérő:
0.56 mm
Sodort erek:
párok
Köpeny anyaga:
egyéb
AWG-méret:
23
Árnyékolás a sodrat felett:
fólia
Sodrott elemek száma:
8
Sodrás:
Kötegekben
Kábel hosszanti vízállóság:
Nem
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Nem
Kábel keresztirányú vízállóság:
Igen
Kategória:
6A (IEC)
Árnyékolás az elemi szálak felett:
fólia
Vezető felület:
bevonat nélküli
Érjelölés:
szín
Földalatti telepítés jóváhagyott típusa:
egyéb
Érszigetelés specifikálása:
polyethylene (PE)
Kábel páncélozása/páncél:
nincs
Érjelölés a HD 308 S2 szerint:
Nem
Védőköpeny:
nincs
Köpenyanyag specifikálása:
polyethylene (PE)
Halogénmentes az EN IEC 60754-2 szerint:
Igen
Alacsony füstképződés az EN IEC 61034-2 szerint:
Igen
Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:
Nem
Tömeg:
109 kg/km
Köpeny színe:
sárga
Érszigetelés:
egyéb
Kábelgeometria:
kerek
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:
Dca
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Füstképződés:
s2 (közepes füstképződés)
Kábeltípus:
F/FTP
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Égő cseppek/részecskék:
d2 (részecskék 10 másodpercnél hosszabb ideig égnek)
Duplex:
Nem
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Savképződés:
a1
Külső átmérő (megközelítőleg):
7.5 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás kényszerített vezetéssel:
60 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás / szabad mozgás:
60 mm
Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:
30 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
0-50 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-20-60 °C
NVP-érték:
79 %
Tűzállóság az IEC 60332-1-2 szerint:
Igen
Hajózási alkalmazáshoz tanúsítva:
Nem
Tűzállóság az IEC 60332-3-21 szerint (Cat A F/R):
Nem
Telefonkábelként alkalmas:
Igen
Tűzállóság az IEC 60332-3-22 szerint (Cat A):
Nem
Számítógépes adatkábelként alkalmas:
Igen
Tűzállóság az IEC 60332-3-23 szerint (Cat B):
Nem
Jelzőkábelként alkalmas:
Nem
Tűzállóság az IEC 60332-3-24 szerint (Cat C):
Nem
Tűzállóság az IEC 60332-3-25 szerint (Cat D):
Nem
Halogénmentes az EN IEC 60754-1 szerint:
Igen
Halogénmentes az EN IEC 60754-3 szerint:
Nem
Funkciótartás az IEC 60331-23 szerint:
Nem
Biztonsági riasztókábelként is használható:
Nem
Árnyékolás bekötő huzal:
Nem
Szakítózsinórral:
Nem
Vezetékszélesség kb.:
15.5 mm
Vezetékmagasság kb.:
7.5 mm
Hullámellenállás:
100 Ohm