Nem visszaküldhető

Legrand - LEGRAND fali kábel réz Cat7 árnyékolt (S/FTP) 4 érpár (AWG23) LSZH (LSOH) sárga Bca-s1,d1,a1, 500m-kábeldob LCS3 500m-kábeldob SX068504 - 032882

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - LEGRAND fali kábel réz Cat7 árnyékolt (S/FTP) 4 érpár (AWG23) LSZH (LSOH) sárga Bca-s1,d1,a1, 500m-kábeldob LCS3  500m-kábeldob SX068504

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör

  • Erek száma - 8

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.25 mm2

  • Vezetékanyag - réz

  • Vezetékátmérő - 0.56 mm

Csomagolás és feltételek

  • 500 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2075 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

3414971153431

Sonepar cikkszám

SX068504

Gyártói cikkszám

032882

Gyártói típuskód

LCS 032882

Vezetékosztály:

1. oszt. = tömör

Erek száma:

8

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.25 mm2

Vezetékanyag:

réz

Vezetékátmérő:

0.56 mm

Sodort erek:

párok

Köpeny anyaga:

egyéb

AWG-méret:

23

Árnyékolás a sodrat felett:

fonat

Sodrott elemek száma:

4

Sodrás:

Kötegekben

Kábel hosszanti vízállóság:

Nem

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Nem

Kábel keresztirányú vízállóság:

Igen

Kategória:

7

Árnyékolás az elemi szálak felett:

fólia

Vezető felület:

bevonat nélküli

Érjelölés:

szín

Földalatti telepítés jóváhagyott típusa:

egyéb

Érszigetelés specifikálása:

polyethylene (PE)

Kábel páncélozása/páncél:

nincs

Érjelölés a HD 308 S2 szerint:

Nem

Védőköpeny:

nincs

Köpenyanyag specifikálása:

polyethylene (PE)

Halogénmentes az EN IEC 60754-2 szerint:

Igen

Alacsony füstképződés az EN IEC 61034-2 szerint:

Igen

Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:

Nem

Tömeg:

62 kg/km

Köpeny színe:

sárga

Érszigetelés:

egyéb

Kábelgeometria:

kerek

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:

B2ca

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Füstképződés:

s1 (csekély füstképződés)

Kábeltípus:

S/FTP

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Égő cseppek/részecskék:

d1 (részecskék 10 másodpercnél kevesebb ideig égnek)

Duplex:

Nem

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Savképződés:

a1

Külső átmérő (megközelítőleg):

7.7 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás kényszerített vezetéssel:

62 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás / szabad mozgás:

62 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:

31 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

0-50 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-20-60 °C

NVP-érték:

79 %

Tűzállóság az IEC 60332-1-2 szerint:

Igen

Hajózási alkalmazáshoz tanúsítva:

Nem

Tűzállóság az IEC 60332-3-21 szerint (Cat A F/R):

Nem

Telefonkábelként alkalmas:

Igen

Tűzállóság az IEC 60332-3-22 szerint (Cat A):

Nem

Számítógépes adatkábelként alkalmas:

Igen

Tűzállóság az IEC 60332-3-23 szerint (Cat B):

Nem

Jelzőkábelként alkalmas:

Nem

Tűzállóság az IEC 60332-3-24 szerint (Cat C):

Igen

Tűzállóság az IEC 60332-3-25 szerint (Cat D):

Nem

Halogénmentes az EN IEC 60754-1 szerint:

Igen

Halogénmentes az EN IEC 60754-3 szerint:

Nem

Funkciótartás az IEC 60331-23 szerint:

Nem

Biztonsági riasztókábelként is használható:

Nem

Árnyékolás bekötő huzal:

Nem

Szakítózsinórral:

Nem

Vezetékszélesség kb.:

7.7 mm

Vezetékmagasság kb.:

7.7 mm

Hullámellenállás:

100 Ohm

LEGRAND fali kábel réz Cat7 árnyékolt (S/FTP) 4 érpár (AWG23) LSZH (LSOH) sárga Bca-s1,d1,a1, 500m-kábeldob LCS3 500m-kábeldob