Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - LEGRAND fali rack szekrény 19'' 12U MAG: 626 SZÉL: 600 MÉLY: 450 antracit egyrészes üvegajtós készre szerelt MAX: 36 kg Linkeo SX072804 - 646202

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - LEGRAND fali rack szekrény 19'' 12U MAG: 626 SZÉL: 600 MÉLY: 450 antracit egyrészes üvegajtós készre szerelt MAX: 36 kg Linkeo SX072804

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - fix kerettel

  • Magasságegységek száma (HE) - 12

  • Magasság - 625 mm

  • Mélység - 454 mm

  • Raszterméret - 482,6 mm (19 coll)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970967794

Sonepar cikkszám

SX072804

Gyártói cikkszám

646202

Gyártói típuskód

Linkeo 646202

Kivitel:

fix kerettel

Magasságegységek száma (HE):

12

Magasság:

625 mm

Mélység:

454 mm

Raszterméret:

482,6 mm (19 coll)

Szélesség:

605 mm

Frontajtóval:

Igen

Tetőlemezzel:

Igen

Szétszerelhető:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Szín:

szürke

Szerelési szint:

elöl

Profilsínek típusa:

L-formájú

Ajtók száma:

1

Szellőzés fajtája:

passzív

Maximális terhelhetőség:

36 kg

Földeléssel:

Igen

Oldalfalakkal:

Igen

Anyag:

acél

Felület kivitele:

porszórt

RAL-szám:

7016

Védettség (NEMA):

egyéb

LEGRAND fali rack szekrény 19'' 12U MAG: 626 SZÉL: 600 MÉLY: 450 antracit egyrészes üvegajtós készre szerelt MAX: 36 kg Linkeo