Legrand - LEGRAND fali rack szekrény 19'' 12U MAG: 626 SZÉL: 600 MÉLY: 600 antracit egyrészes üvegajtós lapraszerelt levehető oldallapos M SX072830 - 646262
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - fix kerettel
Magasságegységek száma (HE) - 12
Magasság - 625 mm
Mélység - 608 mm
Raszterméret - 482,6 mm (19 coll)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970968098
Sonepar cikkszám
SX072830
Gyártói cikkszám
646262
Gyártói típuskód
Linkeo 646262
Kivitel:
fix kerettel
Magasságegységek száma (HE):
12
Magasság:
625 mm
Mélység:
608 mm
Raszterméret:
482,6 mm (19 coll)
Szélesség:
608 mm
Frontajtóval:
Igen
Tetőlemezzel:
Igen
Szétszerelhető:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Szín:
szürke
Szerelési szint:
elöl
Profilsínek típusa:
L-formájú
Ajtók száma:
1
Szellőzés fajtája:
passzív
Maximális terhelhetőség:
36 kg
Földeléssel:
Igen
Oldalfalakkal:
Igen
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
RAL-szám:
7016
Védettség (NEMA):
egyéb