Legrand - LEGRAND fali rack szekrény 19'' 15U MAG: 758 SZÉL: 600 MÉLY: 600 antracit egyrészes üvegajtós készre szerelet MAX: 45 kg Linkeo SX072809 - 646213
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - fix kerettel
Magasságegységek száma (HE) - 15
Magasság - 759 mm
Mélység - 604 mm
Raszterméret - 482,6 mm (19 coll)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970967862
Sonepar cikkszám
SX072809
Gyártói cikkszám
646213
Gyártói típuskód
Linkeo 646213
Kivitel:
fix kerettel
Magasságegységek száma (HE):
15
Magasság:
759 mm
Mélység:
604 mm
Raszterméret:
482,6 mm (19 coll)
Szélesség:
605 mm
Frontajtóval:
Igen
Tetőlemezzel:
Igen
Szétszerelhető:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Szín:
szürke
Szerelési szint:
elöl
Profilsínek típusa:
L-formájú
Ajtók száma:
1
Szellőzés fajtája:
passzív
Maximális terhelhetőség:
45 kg
Földeléssel:
Igen
Oldalfalakkal:
Igen
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
RAL-szám:
7016
Védettség (NEMA):
egyéb