Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - LEGRAND fali rack szekrény 19'' 15U MAG: 758 SZÉL: 600 MÉLY: 610 antracit kétrészes üvegajtós készre szerelet MAX: 45 kg Linkeo SX072814 - 646223

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - LEGRAND fali rack szekrény 19'' 15U MAG: 758 SZÉL: 600 MÉLY: 610 antracit kétrészes üvegajtós készre szerelet MAX: 45 kg Linkeo SX072814

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - lengőkerettel

  • Magasságegységek száma (HE) - 15

  • Magasság - 759 mm

  • Mélység - 615 mm

  • Raszterméret - 482,6 mm (19 coll)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970967916

Sonepar cikkszám

SX072814

Gyártói cikkszám

646223

Gyártói típuskód

Linkeo 646223

Kivitel:

lengőkerettel

Magasságegységek száma (HE):

15

Magasság:

759 mm

Mélység:

615 mm

Raszterméret:

482,6 mm (19 coll)

Szélesség:

600 mm

Frontajtóval:

Igen

Tetőlemezzel:

Igen

Szétszerelhető:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Szín:

szürke

Szerelési szint:

elöl

Profilsínek típusa:

L-formájú

Ajtók száma:

1

Szellőzés fajtája:

passzív

Maximális terhelhetőség:

45 kg

Földeléssel:

Igen

Oldalfalakkal:

Igen

Anyag:

acél

Felület kivitele:

porszórt

RAL-szám:

7016

Védettség (NEMA):

egyéb

LEGRAND fali rack szekrény 19'' 15U MAG: 758 SZÉL: 600 MÉLY: 610 antracit kétrészes üvegajtós készre szerelet MAX: 45 kg Linkeo