Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - LEGRAND fali rack szekrény, 19'' 16U SZÉL: 600 MÉLY: 450 MAG: 805 szürke egyrészes, üvegajtós készre szerelt MAX: 65 kg Evoline SX073632 - EVO16U6045

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - LEGRAND fali rack szekrény, 19'' 16U SZÉL: 600 MÉLY: 450 MAG: 805 szürke egyrészes, üvegajtós készre szerelt MAX: 65 kg Evoline SX073632

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - fix kerettel

  • Magasságegységek száma (HE) - 2

  • Magasság - 805 mm

  • Mélység - 450 mm

  • Raszterméret - 482,6 mm (19 coll)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8683305000979

Sonepar cikkszám

SX073632

Gyártói cikkszám

EVO16U6045

Gyártói típuskód

EVO16U6045

Kivitel:

fix kerettel

Magasságegységek száma (HE):

2

Magasság:

805 mm

Mélység:

450 mm

Raszterméret:

482,6 mm (19 coll)

Szélesség:

600 mm

Frontajtóval:

Igen

Tetőlemezzel:

Igen

Szétszerelhető:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Szín:

szürke

Szerelési szint:

elöl

Profilsínek típusa:

kettős könyökkel

Ajtók száma:

1

Szellőzés fajtája:

passzív

Maximális terhelhetőség:

65 kg

Földeléssel:

Nem

Oldalfalakkal:

Igen

Anyag:

acél

Felület kivitele:

porszórt

RAL-szám:

7035

Védettség (NEMA):

egyéb

LEGRAND fali rack szekrény, 19'' 16U SZÉL: 600 MÉLY: 450 MAG: 805 szürke egyrészes, üvegajtós készre szerelt MAX: 65 kg Evoline