Legrand - LEGRAND fali rack szekrény 19'' 21U MAG: 1022 SZÉL: 600 MÉLY: 600 antracit egyrészes üvegajtós készre szerelet MAX: 63 kg Linkeo SX072811 - 646215
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - fix kerettel
Magasságegységek száma (HE) - 21
Magasság - 1025 mm
Mélység - 604 mm
Raszterméret - 482,6 mm (19 coll)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970967886
Sonepar cikkszám
SX072811
Gyártói cikkszám
646215
Gyártói típuskód
Linkeo 646215
Kivitel:
fix kerettel
Magasságegységek száma (HE):
21
Magasság:
1025 mm
Mélység:
604 mm
Raszterméret:
482,6 mm (19 coll)
Szélesség:
605 mm
Frontajtóval:
Igen
Tetőlemezzel:
Igen
Szétszerelhető:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Szín:
szürke
Szerelési szint:
elöl
Profilsínek típusa:
L-formájú
Ajtók száma:
1
Szellőzés fajtája:
passzív
Maximális terhelhetőség:
63 kg
Földeléssel:
Igen
Oldalfalakkal:
Igen
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
RAL-szám:
7016
Védettség (NEMA):
egyéb