Legrand - LEGRAND fali rack szekrény 19'' 21U MAG: 1022 SZÉL: 600 MÉLY: 610 antracit kétrészes üvegajtós készre szerelet MAX: 63 kg Linkeo SX072816 - 646225
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lengőkerettel
Magasságegységek száma (HE) - 21
Magasság - 1025 mm
Mélység - 615 mm
Raszterméret - 482,6 mm (19 coll)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970967930
Sonepar cikkszám
SX072816
Gyártói cikkszám
646225
Gyártói típuskód
Linkeo 646225
Kivitel:
lengőkerettel
Magasságegységek száma (HE):
21
Magasság:
1025 mm
Mélység:
615 mm
Raszterméret:
482,6 mm (19 coll)
Szélesség:
600 mm
Frontajtóval:
Igen
Tetőlemezzel:
Igen
Szétszerelhető:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Szín:
szürke
Szerelési szint:
elöl
Profilsínek típusa:
L-formájú
Ajtók száma:
1
Szellőzés fajtája:
passzív
Maximális terhelhetőség:
63 kg
Földeléssel:
Igen
Oldalfalakkal:
Igen
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
RAL-szám:
7016
Védettség (NEMA):
egyéb