Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - LEGRAND fali rack szekrény 19'' 4U(3+1) fekete lapos monoblokk Linkeo SX072818 - 646240

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - LEGRAND fali rack szekrény 19'' 4U(3+1) fekete lapos monoblokk Linkeo SX072818

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - fix kerettel

  • Magasságegységek száma (HE) - 3

  • Magasság - 569 mm

  • Mélység - 158 mm

  • Raszterméret - 482,6 mm (19 coll)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414971599123

Sonepar cikkszám

SX072818

Gyártói cikkszám

646240

Gyártói típuskód

Linkeo 646240

Kivitel:

fix kerettel

Magasságegységek száma (HE):

3

Magasság:

569 mm

Mélység:

158 mm

Raszterméret:

482,6 mm (19 coll)

Szélesség:

538 mm

Frontajtóval:

Igen

Tetőlemezzel:

Igen

Szétszerelhető:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Szín:

fekete

Szerelési szint:

elöl és hátul

Profilsínek típusa:

L-formájú

Ajtók száma:

1

Szellőzés fajtája:

passzív

Maximális terhelhetőség:

12 kg

Földeléssel:

Igen

Oldalfalakkal:

Igen

Anyag:

acél

Felület kivitele:

porszórt

RAL-szám:

7016

Védettség (NEMA):

egyéb

LEGRAND fali rack szekrény 19'' 4U(3+1) fekete lapos monoblokk Linkeo