Legrand - LEGRAND fali rack szekrény, 19'' 7U SZÉL: 600 MÉLY: 600 MAG: 405 szürke egyrészes, üvegajtós készre szerelt MAX: 65 kg Evoline SX073704 - EVO7U6060
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - fix kerettel
Magasságegységek száma (HE) - 2
Magasság - 405 mm
Mélység - 600 mm
Raszterméret - 482,6 mm (19 coll)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8683305000993
Sonepar cikkszám
SX073704
Gyártói cikkszám
EVO7U6060
Gyártói típuskód
EVO7U6060
Kivitel:
fix kerettel
Magasságegységek száma (HE):
2
Magasság:
405 mm
Mélység:
600 mm
Raszterméret:
482,6 mm (19 coll)
Szélesség:
600 mm
Frontajtóval:
Igen
Tetőlemezzel:
Igen
Szétszerelhető:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Szín:
szürke
Szerelési szint:
elöl
Profilsínek típusa:
kettős könyökkel
Ajtók száma:
1
Szellőzés fajtája:
passzív
Maximális terhelhetőség:
65 kg
Földeléssel:
Nem
Oldalfalakkal:
Igen
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
RAL-szám:
7035
Védettség (NEMA):
egyéb