Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - LEGRAND fali rackszekrény 19' 16U MAG: 800 SZÉL: 600 MÉLY: 400 antracit egyrekeszes üvegajtós MAX: 48 kg LCS2 IP20 SN101964 - 046203

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - LEGRAND fali rackszekrény 19' 16U MAG: 800 SZÉL: 600 MÉLY: 400 antracit egyrekeszes üvegajtós MAX: 48 kg LCS2 IP20 SN101964

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - fix kerettel

  • Magasságegységek száma (HE) - 16

  • Magasság - 800 mm

  • Mélység - 400 mm

  • Raszterméret - 482,6 mm (19 coll)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN101964

Gyártói cikkszám

046203

Gyártói típuskód

Linkeo 046203

Kivitel:

fix kerettel

Magasságegységek száma (HE):

16

Magasság:

800 mm

Mélység:

400 mm

Raszterméret:

482,6 mm (19 coll)

Szélesség:

600 mm

Frontajtóval:

Igen

Tetőlemezzel:

Igen

Szétszerelhető:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Szín:

fekete

Szerelési szint:

elöl

Profilsínek típusa:

L-formájú

Ajtók száma:

1

Szellőzés fajtája:

passzív

Maximális terhelhetőség:

48 kg

Földeléssel:

Igen

Oldalfalakkal:

Igen

Anyag:

acél

Felület kivitele:

porszórt

RAL-szám:

7016

Védettség (NEMA):

egyéb

LEGRAND fali rackszekrény 19' 16U MAG: 800 SZÉL: 600 MÉLY: 400 antracit egyrekeszes üvegajtós MAX: 48 kg LCS2 IP20