Legrand - LEGRAND hagyományos kábelvezető modul HD optikai panelhez SX102809 - 032122
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelbevezető karima
Anyag - műanyag
Szélesség - 109 mm
Magasságegységek száma (HE) - 1
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
14 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414971929258
Sonepar cikkszám
SX102809
Gyártói cikkszám
032122
Gyártói típuskód
032122
Kivitel:
kábelbevezető karima
Anyag:
műanyag
Szélesség:
109 mm
Magasságegységek száma (HE):
1
Szín:
fekete
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Nem
Magasság:
40 mm
Hosszúság:
40 mm
RAL-szám:
9017
LEGRAND hagyományos kábelvezető modul HD optikai panelhez