Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - LEGRAND hálózati állószekrény 19'' 33U SZÉL: 600 MÉLY: 600 MAG: 1626 komplett antracit szimpla üvegajtós MAX: 400 kg készreszere SX072849 - 646755

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - LEGRAND hálózati állószekrény 19'' 33U SZÉL: 600 MÉLY: 600 MAG: 1626 komplett antracit szimpla üvegajtós MAX: 400 kg készreszere SX072849

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési szint - elöl

  • Magasságegységek száma (HE) - 33

  • Szélesség - 610 mm

  • Mélység - 630 mm

  • Magasság - 1626 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

435 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3414971001527

Sonepar cikkszám

SX072849

Gyártói cikkszám

646755

Gyártói típuskód

Linkeo 646755

Szerelési szint:

elöl

Magasságegységek száma (HE):

33

Szélesség:

610 mm

Mélység:

630 mm

Magasság:

1626 mm

Szellőzés fajtája:

nincs

Profilsínek típusa:

kettős könyökkel

Ajtók száma:

1

Raszterméret:

482,6 mm (19 coll)

Szín:

szürke

Védettség (IP):

IP20

Front-ajtó anyaga:

üveg

Oldalfalakkal:

Igen

Frontajtóval:

Igen

Tetőlemezzel:

Igen

Front-ajtó reteszelés:

egy-pont

Üveges ajtóval:

Igen

Hátsó ajtóval:

Nem

Lábazattal:

Nem

Földeléssel:

Igen

Anyag:

acél

Szétszerelhető:

Igen

Vertikális kábelvezetés:

Nem

Kivitel:

fix kerettel

Maximális terhelhetőség:

400 kg

Felület kivitele:

porszórt

RAL-szám:

7016

Védettség (NEMA):

egyéb

LEGRAND hálózati állószekrény 19'' 33U SZÉL: 600 MÉLY: 600 MAG: 1626 komplett antracit szimpla üvegajtós MAX: 400 kg készreszere