Legrand - LEGRAND hálózati állószekrény 19'' 33U SZÉL: 800 MÉLY: 800 MAG: 1626 komplett antracit szimpla üvegajtós MAX: 400 kg készreszere SX072850 - 646756
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési szint - elöl
Magasságegységek száma (HE) - 33
Szélesség - 810 mm
Mélység - 830 mm
Magasság - 1626 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
435 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414971001534
Sonepar cikkszám
SX072850
Gyártói cikkszám
646756
Gyártói típuskód
Linkeo 646756
Szerelési szint:
elöl
Magasságegységek száma (HE):
33
Szélesség:
810 mm
Mélység:
830 mm
Magasság:
1626 mm
Szellőzés fajtája:
nincs
Profilsínek típusa:
kettős könyökkel
Ajtók száma:
1
Raszterméret:
482,6 mm (19 coll)
Szín:
szürke
Védettség (IP):
IP20
Front-ajtó anyaga:
üveg
Oldalfalakkal:
Igen
Frontajtóval:
Igen
Tetőlemezzel:
Igen
Front-ajtó reteszelés:
egy-pont
Üveges ajtóval:
Igen
Hátsó ajtóval:
Nem
Lábazattal:
Nem
Földeléssel:
Igen
Anyag:
acél
Szétszerelhető:
Igen
Vertikális kábelvezetés:
Nem
Kivitel:
fix kerettel
Maximális terhelhetőség:
400 kg
Felület kivitele:
porszórt
RAL-szám:
7016
Védettség (NEMA):
egyéb