Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - LEGRAND hálózati állószekrény 19'' 42U MAG: 2026 SZÉL: 800 MÉLY: 600 antracit üvegajtós MAX: 630 kg LCS2 IP20 SN144186 - 046321

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - LEGRAND hálózati állószekrény 19'' 42U MAG: 2026 SZÉL: 800 MÉLY: 600 antracit üvegajtós MAX: 630 kg LCS2 IP20 SN144186

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési szint - elöl és hátul

  • Magasságegységek száma (HE) - 42

  • Szélesség - 800 mm

  • Mélység - 600 mm

  • Magasság - 2026 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

435 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060463212

Sonepar cikkszám

SN144186

Gyártói cikkszám

046321

Gyártói típuskód

LCS2 046321

Szerelési szint:

elöl és hátul

Magasságegységek száma (HE):

42

Szélesség:

800 mm

Mélység:

600 mm

Magasság:

2026 mm

Szellőzés fajtája:

nincs

Profilsínek típusa:

kettős könyökkel

Ajtók száma:

1

Raszterméret:

482,6 mm (19 coll)

Szín:

fekete

Védettség (IP):

IP20

Front-ajtó anyaga:

üveg

Oldalfalakkal:

Igen

Frontajtóval:

Igen

Tetőlemezzel:

Igen

Front-ajtó reteszelés:

egy-pont

Üveges ajtóval:

Igen

Hátsó ajtóval:

Nem

Lábazattal:

Nem

Földeléssel:

Igen

Anyag:

acél

Szétszerelhető:

Igen

Vertikális kábelvezetés:

Nem

Kivitel:

fix kerettel

Maximális terhelhetőség:

420 kg

Felület kivitele:

porszórt

RAL-szám:

7016

Védettség (NEMA):

egyéb

LEGRAND hálózati állószekrény 19'' 42U MAG: 2026 SZÉL: 800 MÉLY: 600 antracit üvegajtós MAX: 630 kg LCS2 IP20