Legrand - LEGRAND hálózati állószekrény 19'' 47U SZÉL: 800 MÉLY: 800 MAG: 2248 komplett antracit szimpla üvegajtós MAX: 400 kg készreszere SX072859 - 646773
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési szint - elöl
Magasságegységek száma (HE) - 47
Szélesség - 810 mm
Mélység - 830 mm
Magasság - 2248 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
435 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414971001640
Sonepar cikkszám
SX072859
Gyártói cikkszám
646773
Gyártói típuskód
Linkeo 646773
Szerelési szint:
elöl
Magasságegységek száma (HE):
47
Szélesség:
810 mm
Mélység:
830 mm
Magasság:
2248 mm
Szellőzés fajtája:
nincs
Profilsínek típusa:
kettős könyökkel
Ajtók száma:
1
Raszterméret:
482,6 mm (19 coll)
Szín:
szürke
Védettség (IP):
IP20
Front-ajtó anyaga:
üveg
Oldalfalakkal:
Igen
Frontajtóval:
Igen
Tetőlemezzel:
Igen
Front-ajtó reteszelés:
egy-pont
Üveges ajtóval:
Igen
Hátsó ajtóval:
Nem
Lábazattal:
Nem
Földeléssel:
Igen
Anyag:
acél
Szétszerelhető:
Igen
Vertikális kábelvezetés:
Nem
Kivitel:
fix kerettel
Maximális terhelhetőség:
400 kg
Felület kivitele:
porszórt
RAL-szám:
7016
Védettség (NEMA):
egyéb