Legrand - LEGRAND hálózati rack szekrény, 19'' 26U SZÉL: 600 MÉLY: 600 MAG: 1182 szürke szimpla üvegajtó / kidönthető hátlap MAX: 1000 kg SX073641 - EVO26U6060
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési szint - elöl és hátul
Magasságegységek száma (HE) - 4
Szélesség - 600 mm
Mélység - 600 mm
Magasság - 1285 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1167 kg CO₂-eq
Vonalkód
8683305000016
Sonepar cikkszám
SX073641
Gyártói cikkszám
EVO26U6060
Gyártói típuskód
EVO26U6060
Szerelési szint:
elöl és hátul
Magasságegységek száma (HE):
4
Szélesség:
600 mm
Mélység:
600 mm
Magasság:
1285 mm
Szellőzés fajtája:
passzív
Profilsínek típusa:
kettős könyökkel
Ajtók száma:
1
Raszterméret:
482,6 mm (19 coll)
Szín:
szürke
Védettség (IP):
IP20
Front-ajtó anyaga:
üveg
Oldalfalakkal:
Igen
Frontajtóval:
Igen
Tetőlemezzel:
Nem
Front-ajtó reteszelés:
egy-pont
Üveges ajtóval:
Igen
Hátsó ajtóval:
Nem
Lábazattal:
Nem
Hátsó ajtó anyaga:
acél
Földeléssel:
Igen
Anyag:
acél
Szétszerelhető:
Igen
Vertikális kábelvezetés:
Nem
Kivitel:
fix kerettel
Maximális terhelhetőség:
1000 kg
Hátsó ajtó reteszelés:
egy-pont
Felület kivitele:
porszórt
RAL-szám:
7035
Védettség (NEMA):
egyéb