Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - LEGRAND hálózati rack szekrény, 19'' 42U SZÉL: 800 MÉLY: 600 MAG: 1894 szürke dupla üvegajtó / kidönthető hátlap MAX: 1000 kg Ev SX073672 - EVO42U8060

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - LEGRAND hálózati rack szekrény, 19'' 42U SZÉL: 800 MÉLY: 600 MAG: 1894 szürke dupla üvegajtó / kidönthető hátlap MAX: 1000 kg Ev SX073672

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési szint - elöl és hátul

  • Magasságegységek száma (HE) - 4

  • Szélesség - 780 mm

  • Mélység - 600 mm

  • Magasság - 1997 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1167 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8683305000146

Sonepar cikkszám

SX073672

Gyártói cikkszám

EVO42U8060

Gyártói típuskód

EVO42U8060

Szerelési szint:

elöl és hátul

Magasságegységek száma (HE):

4

Szélesség:

780 mm

Mélység:

600 mm

Magasság:

1997 mm

Szellőzés fajtája:

passzív

Profilsínek típusa:

kettős könyökkel

Ajtók száma:

1

Raszterméret:

482,6 mm (19 coll)

Szín:

szürke

Védettség (IP):

IP20

Front-ajtó anyaga:

üveg

Oldalfalakkal:

Igen

Frontajtóval:

Igen

Tetőlemezzel:

Nem

Front-ajtó reteszelés:

kétpontos

Üveges ajtóval:

Igen

Hátsó ajtóval:

Nem

Lábazattal:

Nem

Hátsó ajtó anyaga:

acél

Földeléssel:

Igen

Anyag:

acél

Szétszerelhető:

Igen

Vertikális kábelvezetés:

Nem

Kivitel:

fix kerettel

Maximális terhelhetőség:

1000 kg

Hátsó ajtó reteszelés:

egy-pont

Felület kivitele:

porszórt

RAL-szám:

7035

Védettség (NEMA):

egyéb

LEGRAND hálózati rack szekrény, 19'' 42U SZÉL: 800 MÉLY: 600 MAG: 1894 szürke dupla üvegajtó / kidönthető hátlap MAX: 1000 kg Ev