Legrand - LEGRAND hátsó burkolat kalapínes szerelőlaphoz IPXX LCS3 SX068908 - 046547
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 430 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 482.6 mm
Magasság - 176 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970330369
Sonepar cikkszám
SX068908
Gyártói cikkszám
046547
Gyártói típuskód
LCS2 046547
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
430 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
482.6 mm
Magasság:
176 mm
Anyag:
fém
Mélység:
45 mm
Szín:
rozsdamentes acél
LEGRAND hátsó burkolat kalapínes szerelőlaphoz IPXX LCS3