Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

Legrand - LEGRAND HD optikai kazetta 1xMTP-12xLC OS2 Kat.szám LCS3 SX068393 - 032149

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - LEGRAND HD optikai kazetta 1xMTP-12xLC OS2 Kat.szám LCS3 SX068393

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kategória - OS2

  • Csatlakozási mód elöl - LC-Duplex

  • Dugós csatlakozók száma elöl - 12

  • Csatlakozási mód hátul - MTP-M

  • Dugós csatlakozók száma hátul - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414971420250

Sonepar cikkszám

SX068393

Gyártói cikkszám

032149

Gyártói típuskód

032149

Kategória:

OS2

Csatlakozási mód elöl:

LC-Duplex

Dugós csatlakozók száma elöl:

12

Csatlakozási mód hátul:

MTP-M

Dugós csatlakozók száma hátul:

1

Szín:

fekete

Keresztezve:

Nem

LEGRAND HD optikai kazetta 1xMTP-12xLC OS2 Kat.szám LCS3