Legrand - LEGRAND HD optikai kazetta 1xMTP-12xSC OS2 LCS3 SX068389 - 032145
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szál fajtája - Singlemode
Alkalmas kapcsolók/adapterek számához - 12
Szálosztály - OS2
Szín - fekete
Előlappal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970962201
Sonepar cikkszám
SX068389
Gyártói cikkszám
032145
Gyártói típuskód
032145
Szál fajtája:
Singlemode
Alkalmas kapcsolók/adapterek számához:
12
Szálosztály:
OS2
Szín:
fekete
Előlappal:
Nem
Házzal:
Igen
Pigtail-lel:
Nem
Dugaszoló csatlakozó típus külső:
SC-duplex
Dugaszoló csatlakozó típus belső:
MT/MPO
Szerelési mód:
egyéb
Kapcsolók/adapterek számával:
12
RAL-szám:
9017
Magasság:
43.7 mm
Szélesség:
110 mm
Mélység:
196 mm
LEGRAND HD optikai kazetta 1xMTP-12xSC OS2 LCS3