Legrand - LEGRAND HD optikai kazetta 2xMTP-24xLC OM4 LCS3 SX068386 - 032142
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szál fajtája - multimodális 50/125
Alkalmas kapcsolók/adapterek számához - 24
Szálosztály - OM4
Szín - fekete
Előlappal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970962140
Sonepar cikkszám
SX068386
Gyártói cikkszám
032142
Gyártói típuskód
032142
Szál fajtája:
multimodális 50/125
Alkalmas kapcsolók/adapterek számához:
24
Szálosztály:
OM4
Szín:
fekete
Előlappal:
Nem
Házzal:
Igen
Pigtail-lel:
Nem
Dugaszoló csatlakozó típus külső:
LC-Duplex
Dugaszoló csatlakozó típus belső:
MT/MPO
Szerelési mód:
egyéb
Kapcsolók/adapterek számával:
24
RAL-szám:
9017
Magasság:
43.7 mm
Szélesség:
110 mm
Mélység:
196 mm
LEGRAND HD optikai kazetta 2xMTP-24xLC OM4 LCS3