Legrand - LEGRAND HD optikai kazetta 2xMTP-24xLC OS2 LCS3 SX068388 - 032144
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szál fajtája - Singlemode
Alkalmas kapcsolók/adapterek számához - 24
Szálosztály - OS2
Szín - fekete
Előlappal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970962188
Sonepar cikkszám
SX068388
Gyártói cikkszám
032144
Gyártói típuskód
032144
Szál fajtája:
Singlemode
Alkalmas kapcsolók/adapterek számához:
24
Szálosztály:
OS2
Szín:
fekete
Előlappal:
Nem
Házzal:
Igen
Pigtail-lel:
Nem
Dugaszoló csatlakozó típus külső:
LC-Duplex
Dugaszoló csatlakozó típus belső:
MT/MPO
Szerelési mód:
egyéb
Kapcsolók/adapterek számával:
24
RAL-szám:
9017
Magasság:
43.7 mm
Szélesség:
110 mm
Mélység:
196 mm
LEGRAND HD optikai kazetta 2xMTP-24xLC OS2 LCS3