Legrand - LEGRAND HD optikai kazetta kábel rendező készlet ajtóval és gyűrűkkel LCS3 SX102819 - 032178
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szál fajtája - egyéb
Szín - fekete
Előlappal - Nem
Házzal - Nem
Pigtail-lel - Nem
Csomagolás és feltételek
8 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414971929203
Sonepar cikkszám
SX102819
Gyártói cikkszám
032178
Gyártói típuskód
032178
Szál fajtája:
egyéb
Szín:
fekete
Előlappal:
Nem
Házzal:
Nem
Pigtail-lel:
Nem
Szerelési mód:
egyéb
RAL-szám:
9001
Magasságegységek száma (HE):
1
Magasság:
44 mm
Szélesség:
483 mm
Mélység:
99 mm
LEGRAND HD optikai kazetta kábel rendező készlet ajtóval és gyűrűkkel LCS3