Legrand - LEGRAND HD optikai kazetta OM3 12xSC pigtailekkel és kuplungokkal LCS3 SX102822 - 032182
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kategória - OM4
Csatlakozási mód elöl - SC-duplex
Dugós csatlakozók száma elöl - 12
Csatlakozási mód hátul - egyéb
Dugós csatlakozók száma hátul - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414971400375
Sonepar cikkszám
SX102822
Gyártói cikkszám
032182
Gyártói típuskód
032182
Kategória:
OM4
Csatlakozási mód elöl:
SC-duplex
Dugós csatlakozók száma elöl:
12
Csatlakozási mód hátul:
egyéb
Dugós csatlakozók száma hátul:
0
Szín:
fekete
Keresztezve:
Nem
LEGRAND HD optikai kazetta OM3 12xSC pigtailekkel és kuplungokkal LCS3