Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

Legrand - LEGRAND HD optikai kazetta OM3 6xLC pigtailekkel és kuplungokkal LCS3 SX102821 - 032181

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - LEGRAND HD optikai kazetta OM3 6xLC pigtailekkel és kuplungokkal LCS3 SX102821

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kategória - OM4

  • Csatlakozási mód elöl - LC-Duplex

  • Dugós csatlakozók száma elöl - 6

  • Csatlakozási mód hátul - egyéb

  • Dugós csatlakozók száma hátul - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414971400351

Sonepar cikkszám

SX102821

Gyártói cikkszám

032181

Gyártói típuskód

032181

Kategória:

OM4

Csatlakozási mód elöl:

LC-Duplex

Dugós csatlakozók száma elöl:

6

Csatlakozási mód hátul:

egyéb

Dugós csatlakozók száma hátul:

0

Szín:

fekete

Keresztezve:

Nem

LEGRAND HD optikai kazetta OM3 6xLC pigtailekkel és kuplungokkal LCS3