Legrand - LEGRAND HD optikai kazetta OM3 6xSC pigtailekkel és kuplungokkal LCS3 SX102820 - 032180
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kategória - OM4
Csatlakozási mód elöl - SC-duplex
Dugós csatlakozók száma elöl - 6
Csatlakozási mód hátul - egyéb
Dugós csatlakozók száma hátul - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414971400337
Sonepar cikkszám
SX102820
Gyártói cikkszám
032180
Gyártói típuskód
032180
Kategória:
OM4
Csatlakozási mód elöl:
SC-duplex
Dugós csatlakozók száma elöl:
6
Csatlakozási mód hátul:
egyéb
Dugós csatlakozók száma hátul:
0
Szín:
fekete
Keresztezve:
Nem
LEGRAND HD optikai kazetta OM3 6xSC pigtailekkel és kuplungokkal LCS3