Legrand - LEGRAND HD optikai kazetta optikai patch modulok fogadására Kat. Szám 0 321 1x/2x LCS3 SX068385 - 032141
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - egyéb
Hosszúság - 185 mm
Szerelési mód - egyéb
Forgácstartóval - Igen
Szélesség - 110.4 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970962126
Sonepar cikkszám
SX068385
Gyártói cikkszám
032141
Gyártói típuskód
032141
Alkalmas:
egyéb
Hosszúság:
185 mm
Szerelési mód:
egyéb
Forgácstartóval:
Igen
Szélesség:
110.4 mm
Magasság:
43.7 mm
LEGRAND HD optikai kazetta optikai patch modulok fogadására Kat. Szám 0 321 1x/2x LCS3