Legrand - LEGRAND HD optikai kazetta OS2 6xLC pigtailekkel és kuplungokkal LCS3 SX102825 - 032185
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kategória - OS2
Csatlakozási mód elöl - LC-Duplex
Dugós csatlakozók száma elöl - 6
Csatlakozási mód hátul - egyéb
Dugós csatlakozók száma hátul - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414971400436
Sonepar cikkszám
SX102825
Gyártói cikkszám
032185
Gyártói típuskód
032185
Kategória:
OS2
Csatlakozási mód elöl:
LC-Duplex
Dugós csatlakozók száma elöl:
6
Csatlakozási mód hátul:
egyéb
Dugós csatlakozók száma hátul:
0
Szín:
fekete
Keresztezve:
Nem
LEGRAND HD optikai kazetta OS2 6xLC pigtailekkel és kuplungokkal LCS3