Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

Legrand - LEGRAND HD optikai lapos kazetta OM3 12xLC LCS3 SX102813 - 032168

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - LEGRAND HD optikai lapos kazetta OM3 12xLC LCS3 SX102813

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kategória - OM3

  • Csatlakozási mód elöl - LC-Duplex

  • Dugós csatlakozók száma elöl - 12

  • Csatlakozási mód hátul - MTP-M

  • Dugós csatlakozók száma hátul - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414971929333

Sonepar cikkszám

SX102813

Gyártói cikkszám

032168

Gyártói típuskód

032168

Kategória:

OM3

Csatlakozási mód elöl:

LC-Duplex

Dugós csatlakozók száma elöl:

12

Csatlakozási mód hátul:

MTP-M

Dugós csatlakozók száma hátul:

1

Szín:

fekete

Keresztezve:

Igen

LEGRAND HD optikai lapos kazetta OM3 12xLC LCS3