Legrand - LEGRAND HD optikai lapos kazetta OM4 12xLC LCS3 SX102814 - 032169
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kategória - OM4
Csatlakozási mód elöl - LC-Duplex
Dugós csatlakozók száma elöl - 12
Csatlakozási mód hátul - MTP-M
Dugós csatlakozók száma hátul - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414971929135
Sonepar cikkszám
SX102814
Gyártói cikkszám
032169
Gyártói típuskód
032169
Kategória:
OM4
Csatlakozási mód elöl:
LC-Duplex
Dugós csatlakozók száma elöl:
12
Csatlakozási mód hátul:
MTP-M
Dugós csatlakozók száma hátul:
1
Szín:
fekete
Keresztezve:
Igen
LEGRAND HD optikai lapos kazetta OM4 12xLC LCS3