Legrand - LEGRAND HD optikai patch panel üres 1U LCS3 SX102816 - 032175
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szál fajtája - egyéb
Szín - egyéb
Előlappal - Nem
Házzal - Nem
Pigtail-lel - Nem
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414971929173
Sonepar cikkszám
SX102816
Gyártói cikkszám
032175
Gyártói típuskód
032175
Szál fajtája:
egyéb
Szín:
egyéb
Előlappal:
Nem
Házzal:
Nem
Pigtail-lel:
Nem
Szerelési mód:
482,6 mm (19 coll) beépítés
Magasságegységek száma (HE):
1
Magasság:
44 mm
Szélesség:
483 mm
Mélység:
201 mm
LEGRAND HD optikai patch panel üres 1U LCS3