Legrand - LEGRAND HD optikai patch panel üres 2U LCS3 SX102817 - 032176
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szál fajtája - egyéb
Szín - fekete
Előlappal - Nem
Házzal - Nem
Pigtail-lel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414971929180
Sonepar cikkszám
SX102817
Gyártói cikkszám
032176
Gyártói típuskód
032176
Szál fajtája:
egyéb
Szín:
fekete
Előlappal:
Nem
Házzal:
Nem
Pigtail-lel:
Nem
Szerelési mód:
482,6 mm (19 coll) beépítés
Magasságegységek száma (HE):
2
Magasság:
89 mm
Szélesség:
483 mm
Mélység:
492 mm
LEGRAND HD optikai patch panel üres 2U LCS3