Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

Legrand - LEGRAND HD optikai patch panel üres 4U LCS3 SX102818 - 032177

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - LEGRAND HD optikai patch panel üres 4U LCS3 SX102818

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szál fajtája - egyéb

  • Szín - fekete

  • Előlappal - Nem

  • Házzal - Nem

  • Pigtail-lel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414971929197

Sonepar cikkszám

SX102818

Gyártói cikkszám

032177

Gyártói típuskód

032177

Szál fajtája:

egyéb

Szín:

fekete

Előlappal:

Nem

Házzal:

Nem

Pigtail-lel:

Nem

Szerelési mód:

482,6 mm (19 coll) beépítés

Magasságegységek száma (HE):

4

Magasság:

178 mm

Szélesség:

483 mm

Mélység:

492 mm

LEGRAND HD optikai patch panel üres 4U LCS3